Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumflasche "Sporty" 0,6 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Aluminiumflasche "Sporty" 0,6 l, blau
Artikelbild Aluminiumflasche "Sporty" 0,6 l, blau
Detailansicht Aluminiumflasche "Sporty" 0,6 l, blau
Artikel-Nr.:
     7702-09975003-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09975003-00003
EAN/GTIN:
     4024869317037
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
aluminiumflasche 600ml
alu flasche
Sportflasche aus Aluminium mit dichtem Schraubverschluss und Schlüsselring mit Karabiner. Füllmenge: 0,6 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
205 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,085 kg
Weitere Suchbegriffe: 9975, flasche, aluminiumflasche, Trinkflasche, Wasserflasche, Radflasche, Fahrradflasche, alu-flasche, Schraubflasche, Trinkbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Getränkeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09975006-00003
ab € 2,98*
Ähnlich
elasto
09975002-00000
ab € 3,00*
Ähnlich
elasto
09975021-00003
ab € 3,00*
Ähnlich
elasto
09975021-00004
ab € 2,99*
Ähnlich
elasto
09975001-00000
ab € 2,98*
Ähnlich
elasto
09975001-00001
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.