Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Vorratsdose "Pausen-Box", aprikose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bio-Vorratsdose "Pausen-Box", aprikose
Artikelbild Bio-Vorratsdose "Pausen-Box", aprikose
Artikel-Nr.:
     7702-15244070-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     15244070-00000
EAN/GTIN:
     4024869293065
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktische Vorratsdose mit Klickverschluss und Trennwand. Sie ist ideal für die Aufbewahrung und den Transport von Brotzeiten geeignet. Die Oberseite ist perfekt für eine Veredelung per IMould-Verfahren geeignet. Aus Bio-Kunststoff gefertigt und in vielen wunderschönen Natur-Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
69 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
aprikose
Material:
Kunststoff/Biobasierter Kunststoff
Gewicht:
0,120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
15244824-00000
ab € 1,54*
Ähnlich
elasto
15244820-00000
ab € 1,54*
Ähnlich
elasto
15244069-00000
ab € 1,54*
Ähnlich
elasto
15244805-00000
ab € 1,54*
Ähnlich
elasto
15244040-00000
ab € 1,54*
Ähnlich
elasto
15244001-00000
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.