Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Vorratsdose "Switch", haselnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Bio-Vorratsdose "Switch", haselnuss
Artikelbild Bio-Vorratsdose "Switch", haselnuss
Artikel-Nr.:
     7702-15389820-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     15389820-00000
EAN/GTIN:
     4024869251348
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Doppelt hält besser. Brotzeitdose mit Doppel-Klick-Verschluss und Steck- Scharnier für sicheren Halt. Die beiden Hälften können in unterschiedlichen Farben produziert und jeweils mit IMould-Motiv veredelt werden für mehr Werbefläche und einen noch höheren Aufmerksamkeitsfaktor. Aus Bio- Kunststoff gefertigt und in vielen wunderschönen Natur-Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
haselnuss
Material:
Kunststoff/Biobasierter Kunststoff
Gewicht:
0,069 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
15389070-00000
ab € 3,09*
Ähnlich
elasto
15389824-00000
ab € 3,09*
Ähnlich
elasto
15389069-00000
ab € 3,08*
Ähnlich
elasto
15389805-00000
ab € 3,08*
Ähnlich
elasto
15389040-00000
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.