Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteilungen 7200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-211513
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     211513
EAN/GTIN:
     4251401406618
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler TYP 7200 Eingang:1 Kabelverschraubung M 20 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 7-14 mm) Zuleitung wird direkt auf den FI aufgelegt Ausgang:3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 25/0,03 A, 4polig Typ A für alle Steckdosen Ausführung:- Schutzorgane hinter Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 280 x 160 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 6 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,00*
€ 303,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,94*
€ 340,75*
Frei Haus
ab € 291,50*
€ 344,56*
Frei Haus
ab € 292,81*
€ 347,94*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.