Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE - Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-240572
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     240572
EAN/GTIN:
     4251401406823
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v
cee stecker
cee-stecker 32a
Kunststoff CEE-SteckerAusführung:- 400 V, 32 A- 5-polig- IP X4- vernickelte Kontakte- mit Verschraubung als Kabeleinführung
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
€ 25,00*
ab € 8,40*
€ 8,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 11,86*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.