Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhalogenlampe Baureihe 935/Flash mit Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-275519
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     275519
EAN/GTIN:
     4251401401507
Suchbegriffe:
Lampen
Leuchten
Beleuchtung
Strahler
GIFAS SpotLEDFLEX Strahler Betriebsspannung: 230 VACLichtquelle: 5 Hochleistungs-LED a 3 WattAbstrahlwinkel: 5 x 38°, 6350 KelvinSchutzart: IP 54 (ohne Steckernetzteil)Gewicht: 0,6 kgAbmessungen: H x B x T = 108 x 67 x 82 mm (Leuchte)Farbe: schwarz Ausführung: - mit 1,6 m Anschlussltg. 2x 0,5 mm² und Steckernetzteil 230VAC / 24VDC- mit flexiblen, beschichteten Metallschlauch 200 mm- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Kühlrippen für optimale Wärmeabführung- Montagebügel aus rostfreiem Stahl V2A- pulverbeschichtet- schwenkbar, mit Feststellschraube- mit Ein/Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.