Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novalight 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-285849
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     285849
EAN/GTIN:
     4251401456262
Suchbegriffe:
Lampen
Leuchten
Beleuchtung
Strahler
Mastaufsatz für "StreetLEDcube"Vierfachaufsatz 90° mit Tragestutzenfür Masten mit 60 mm Durchmesserund Lampen mit 60 mm Durchmesserder AufnahmeAuslage 400mm, Neigung 5°Einsteckrohr: 60,3 mm
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 409,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.