Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustromverteiler/MERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-294068
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     294068
EAN/GTIN:
     4251401455012
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustromverteiler gifas
baustellenstromverteiler
GIFAS-Baustromverteiler BSVVerteilerschrank mit Schuko-/CEE-Abgängen, 44kVAEingang:5x35qmmNot-Aus-Hauptschalter (DIAZED DIII/63A)Ausgang:1xFI 63/0,3A, Typ B 1x CEE 63A/400V 5pol.1x FI 63/0,03A, Typ B 1x CEE 32A/400V 5pol., 1xLSS C/32A/3pol 2x CEE 16A/400V 5pol., 2xLSS C/16A/3pol 6x Schukosteckdose 16A, 3xLSS C/16A/1polAusführung:- Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Pulverbeschichtung RAL2000 (gelborange)- Bodengestell feuerverzinkt- Tür mit selbstschließendem Fallriegel (VA), abschließbar durch Vorhängeschloss- Kranösen schwenkbar- alle Einbauten Schutzisoliert- Tragegriffe Abmessungen: B x H x T = 710 x 635 x 360 mmSchutzart: IP 44Gewicht: ca. 43 kgnach DIN EN 61439-1 und 4 (VDE 0660-600-4): 2013-XX "Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 4 BesondereAnforderungen an Baustromverteiler" (IEC 61439-4:2013)Als besonderer Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen. Erfüllt Norm DIN VDE 0100-704
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler 1x16a, Baustrom, Verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.495,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.