STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Der professionalLINE Gummi-Stromverteiler mit 2m Kabel überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den rauen und ständigen Einsatz im Freien. Der mobi...
Der tragbare Baustromverteiler mit einem 2m ölbeständigem Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und seiner robusten Kabelqualität bestens für den Einsatz auf Baustellen oder auch die dauerhafte...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Gehäuse aus Vollgummi, schwarz Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400V / 32A, 5-polig Ausgang: 4 x Schutzkontaktst...
Anschlussverteilerschrank 44kVA m.Zählerplatz WAV0170BR1WALTHER Anschlussverteilerschrank Anschlussleistung: 44kVA nach IEC61439-4 und DIN/VDE 43868/1 zugelassen für die Versorgungsbereiche der VDE...
GIFAS-Baustromverteiler BSVVerteilerschrank mit Schuko-/CEE-Abgängen, 44kVAEingang:5x35qmmNot-Aus-Hauptschalter (DIAZED DIII/63A)Ausgang:1xFI 63/0,3A, Typ B 1x CEE 63A/400V 5pol.1x FI 63/0,03A, Typ...
Vollgummi Steckdosenleiste Serie S Mehrfachverteiler aus Vollgummi. Stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern Eingang: CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig. Stecker mit 2m Anschlussleitung typ...
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar Leitungseinführungen: oben: Vorprägung 2 x M20, 2 ...