Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

*DeltaLUXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-308901
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     308901
EAN/GTIN:
     4251401461792
Suchbegriffe:
Lampen
Leuchten
Beleuchtung
Strahler
GIFAS Sicherheitsbeleuchtung DeltaLUXX GREEN Betriebsspannung: 100-240 VACZuleitung: 30cm Anschlussleitung des NetzteilsLichtstrom: 5.625 lmSystem-Leistung: 84 WLED-Hersteller: SMD-LEDs (Seoul Semiconductor)LED-Farbton: grün (Wellenlänge: 525 nm)Abstrahlwinkel: 5°Gehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe: 3mm PolycarbonatSchutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C(geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -20°C bis +50°CLagertemperatur: -25°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°CGewicht: ca. 11,5 kgAbmessungen: Durchmesser x H = 450 x 208,5 mm 2 Jahre Garantie gem. aktueller Garantiebedingungen Im Betrieb niemals direkt in die LEDs schauen!!!
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.027,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.