Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

*FlutLED Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-311561
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     311561
EAN/GTIN:
     4251401461365
Suchbegriffe:
Lampen
Leuchten
Beleuchtung
Strahler
FlutLED MODULAR2 1350Wmit 110° symmetrischer Optik Spannung: 100-240 VACLeistung: 1350 WAbstrahlwinkel: 110°Lichtstrom: 200.000 lmLichtfarbe: 5700 KFarbwiedergabe: >70 RaLebensdauer: >50.000 hBetriebstemperatur: -20°C - +50°CGewicht: 42,8 kgSchutzart: IP 66Schlagfestigkeit: IK 10Abdeckung: PolycarbonatGehäusematerial: Aluminium DruckgussAbmessungen: (LxBxH): 700 x 890 x 240 mmMontage: BügelmontageAnschlussleitung: 1,0 m, 3x1,5 mm² H07RN-F
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.627,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.