Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

*DeltaLUXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-800456
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     800456
EAN/GTIN:
     4251401463857
Suchbegriffe:
Lampen
Leuchten
Beleuchtung
Strahler
GIFAS Hallentiefstrahler: "DeltaLUXX 2 200W 60°" Betriebsspannung: 100-240 VACAbstrahlcharakteristik: 60°, symmetrischZuleitung: 30 cm Anschlussleitung des Netzteilsdimmbar: 0-10VLichtstrom: ca. 29.400 lmSystem-Leistung: ca. 200 WSystem-Effizienz: ca. 146 lm/WLED-Hersteller: Seoul SemiconductorCRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70,B10 / 80.000 hFarbtemperatur: 5000 KGehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe mit Optik: 3mm PolycarbonatSchutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -30°C bis +55°CLagertemperatur: -35°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°CGewicht: ca. 9,2 kgAbmessungen (ØxH): 450 x 195 mm (inkl. Bügel)
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 670,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.