Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 50x70mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 50 x 70 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 50 x 70 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0029
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160091
EAN/GTIN:
     4056705600911
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
70 mm
Breite innen:
50 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
0,581
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 50x70mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 70mm, Probentütchen, 8160091, 8.160.091, 81.600.91, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00565*
€ 0,01843*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01417*
€ 0,01907*
4 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 32,06*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 32,06*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 32,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.