Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 220x320mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 220 x 320 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 220 x 320 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0018
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160106
EAN/GTIN:
     4056705601062
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 320 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
220 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
0,555
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160106, 8.160.106, 81.601.06, polybeutel, flachsack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03005*
€ 0,05766*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04571*
€ 0,06031*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 51,65*
5 Tage
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,07*
€ 52,64*
5 Tage
30
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 52,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.