Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 300x470mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 300 x 470 mm, Stärke 50 µ
PE-Flachbeutel, 300 x 470 mm, Stärke 50 µ
Artikel-Nr.:
     776-FB0026
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160077
EAN/GTIN:
     4056705600775
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 50µ
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
470 mm
Breite innen:
300 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
11,7
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, flachbeutel 50 my, flachsack, PE, Beutel, lebensmittelecht, 8160077, 8.160.077, 81.600.77, polybeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05121*
€ 0,07787*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06109*
€ 0,07879*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 69,00*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,11*
€ 70,46*
5 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 70,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,00*
€ 82,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,37*
€ 70,6503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,65*
€ 57,8935
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 46,24*
€ 55,0256
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.