Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 1700x2200x0,03mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Hüllen, 1700x2190x0,03 mm, einzeln verpackt, transparent
PE-Hüllen, 1700x2190x0,03 mm, einzeln verpackt, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0103
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1900072
EAN/GTIN:
     4056705000728
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
Matratzenhüllen
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 20,55 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
2190 mm
Breite innen:
1700 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
30 µ
Gewicht VE in KG:
13,12
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 30 my, matratzenhüllen, flachbeutel 30 my, Möbeltransport, 1900072, 1.900.072, 19.000.72, PE-Hüllen im Großformat, möbelschutz, matratzenschutz, polsterschutzhülle, schutzhülle, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen, Gr., III, Möbelhülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,86013*
€ 2,25013*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,27*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,13*
€ 204,73*
5 Tage
106
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 103,72*
€ 205,93*
5 Tage
106
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 215,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,73*
€ 243,6287
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 203,52*
€ 242,1888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,88*
€ 237,8572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,97*
€ 210,5943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 171,43*
€ 204,0017
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 110,06*
€ 130,9714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 108,58*
€ 129,2102
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 106,49*
€ 126,7231
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 105,22*
€ 125,2118
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 103,13*
€ 122,7247
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.