Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig 785x385x425 mm, Qual. 2.35BC, braun, Fefco 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, 785 x 385 x 425 mm (Innenmaß), Qualität 2.35 BC
Faltkarton 2-wellig, 785 x 385 x 425 mm (Innenmaß), Qualität 2.35 BC
Artikel-Nr.:
     776-FK0135
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012306
EAN/GTIN:
     4056705123069
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 35 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
425 mm
Länge:
785 mm
Breite:
385 mm
Wellenanzahl:
2
Tragkraft:
35 kg
Deckenpapier:
testliner
FEFCO:
_0201
Kartonformat:
warensendung
Qualität:
2 35
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 502306, 5023.06, 5012306
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
15
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 5,27*
15
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,87*
3 Tage
1074
15
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 6,03*
5 Tage
1074
15
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 6,46*
12 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,11882*
€ 6,57882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 165 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 330 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 495 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 660 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 79,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
5012002
€ 1,30*
Zubehör
TransPak
299459
€ 3,3425*
Zubehör
TransPak
299447
€ 3,48*
Zubehör
TransPak
5520712
€ 10,68*
Zubehör
TransPak
299699
€ 91,95*
Zubehör
TransPak
299210
€ 1,0454*
Zubehör
TransPak
299425
€ 88,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.