Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Karton 2-wellig, 600x600x400mm, Qualität 2.50BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig
Artikel-Nr.:
     776-FK0457
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012097
EAN/GTIN:
     4056705120976
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 300 mm
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 50 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
600 mm
Höhe innen:
400 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.50BC
Pappe:
2-wellig
Traglast:
50 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
17,76
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, 50120.97, 502097, höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012097, 5020.97
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,04*
21 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,50*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 8,61*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 6,77*
€ 8,71*
Lager 776
10
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 280 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 420 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 560 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,32*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,53*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,60*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,30*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 38,11*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 355,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.