Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0201
>
Artikel
Karton 2-wellig 1200x150x150mm, Qual. 2.30BC, braun, Fefco 0201, B0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 776
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
776-FK0460
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5230544
EAN/GTIN:
4056705305441
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten
Beste Kraftliner-Qualität
Längsseitige öffnung für einfaches Einlegen des Packgutes
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 30 kg
Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
150 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
150 mm
Wellenanzahl:
2
Tragkraft:
30 kg
Deckenpapier:
kraftliner
FEFCO:
_0201
Kartonformat:
lange kartons
passend für DIN:
B0
Qualität:
2 30
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
... >
Kartonagen, Schachteln, Container
>
Faltkartons
>
Kartons 2-wellig
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Falthülse
,
Pappversandhülse
,
Planversandhülse
,
Posterkarton
,
Versandhülsen
,
Wellpapp Versandhülse
,
Wellpappe Versandhülse
,
lange Kartons
,
versandhülsen 120 cm
,
fefco 0201
,
wellpapp faltkarton fefco 0201
,
Lange Kartonagen mit längsseitiger Ãffnung
,
Karton
,
Kartonage
,
lang
,
Versand
,
Versandverpackung
,
Versandkarton
,
Wellpapp
,
2-wellig
,
zweiwellig
,
5230544
,
5.230.544
,
52.305.44
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
10
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 4,85*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,86258*
€ 5,16258*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,834*
€ 5,23724*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 5,39*
Lager 5R7J8
10 Tage
100
10
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 5,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 48,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 776
Versand:
Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 776
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 245 x 180 x 170 mm, C5, Qualität 2.20EB
TransPak
5012002
€ 1,30*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
€ 3,3425*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, SK-Verschluss, 305 x 215 x 140-220, 1.30B
TransPak
299447
€ 3,47*
Zubehör
Nassklebeband 80mm breitx150lfm, 114g/m², braun, gitterverstärkt
TransPak
5520712
€ 10,68*
Zubehör
PP-Umreifungsband als Set, 12 mm x 0,55 mm x 600 lfm
TransPak
299699
€ 91,95*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
€ 1,0454*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA
TransPak
299425
€ 88,164*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.