Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 500x200x150mm, Qualität 1.30 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 500x200x150mm (L x B x H), Qualität 1.30C, braun
Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 500x200x150mm (L x B x H), Qualität 1.30C, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0868
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011128
EAN/GTIN:
     4056705111288
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
150 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.30c
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2596
50
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 1,00*
Lager 776
50
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,01*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,09*
50
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,11*
4 Tage
2596
500
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 675 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 2025 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,55* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.