Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 275x195x300mm, Inhalt 16l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 275 x 195 x 300 mm, Inhalt 16 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 275 x 195 x 300 mm, Inhalt 16 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 275x195x300mm, Inhalt 16l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 275x195x300mm, Inhalt 16l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 275x195x300mm, Inhalt 16l
Artikel-Nr.:
     776-GG0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017002
EAN/GTIN:
     4056705170025
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), >RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 6 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 12 kg / 20 kg / 30 kg
  • Bauart 16/12
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge innen:
275 mm
Breite innen:
195 mm
Höhe innen:
300 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,84
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, Gefahrengut, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017002, 507002, 5070.02
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
10
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 5,45*
5 Tage
335
10
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 5,51*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,46416*
€ 5,85416*
10
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,06*
9 Tage
100
10
€ 3,99*
ab € 4,21*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 640 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,21*
Ähnlich
TransPak
5017003
ab € 3,10*
Ähnlich
TransPak
5017004
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.