Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 325x245x300mm, Inhalt 23l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 325 x 245 x 300 mm, Inhalt 23 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 325 x 245 x 300 mm, Inhalt 23 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 325x245x300mm, Inhalt 23l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 325x245x300mm, Inhalt 23l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 325x245x300mm, Inhalt 23l
Artikel-Nr.:
     776-GG0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017003
EAN/GTIN:
     4056705170032
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach >4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 8 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 17 kg / 25 kg / 35 kg
  • Bauart 23/17
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfragen
Weitere Informationen:
Länge innen:
325 mm
Breite innen:
245 mm
Höhe innen:
300 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,92
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, 325x245x300 gefahrgutkarton, gefahrengutverpackung, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, gefahrengutverpackungen, gefahrgutkarton, gefahrengutkarton, Gefahrengut, karton, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017003, 507003, 5070.03
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
10
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 5,80*
4 Tage
193
10
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 5,87*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,74572*
€ 6,23572*
10
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,46*
8 Tage
100
10
€ 3,99*
ab € 4,60*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 640 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,08*
Ähnlich
TransPak
5017002
ab € 2,84*
Ähnlich
TransPak
5017004
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.