Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570x370x430mm, Inhalt 90l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570 x 370 x 430 mm, Inhalt 90 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570 x 370 x 430 mm, Inhalt 90 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570x370x430mm, Inhalt 90l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570x370x430mm, Inhalt 90l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570x370x430mm, Inhalt 90l
Artikel-Nr.:
     776-GG0007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017007
EAN/GTIN:
     4056705170070
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualitätfür hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 41 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 60 kg / 75 kg / 85 kg
  • Bauart 90/60
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge innen:
570 mm
Breite innen:
370 mm
Höhe innen:
430 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,66
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, gefahrgutkarton 570x370x430mm, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, gefahrengutverpackung, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, gefahrengutverpackungen, gefahrgutkarton, gefahrengutkarton, Gefahrengut, Karton, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017007, 507007, 5070.07
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
10
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 10,38*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,28219*
€ 11,12219*
5 Tage
334
10
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 11,16*
10
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,52*
9 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 320 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,08*
Ähnlich
TransPak
5017004
ab € 3,26*
Ähnlich
TransPak
5017005
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.