Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, Aufdruck/Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, mit Aufdruck/Symbol, "Flammable Gas"
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, mit Aufdruck/Symbol, "Flammable Gas"
Artikel-Nr.:
     776-GG0010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370033
EAN/GTIN:
     4056705101814
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Entzünd...
Gefahrgutklasse 2.1
Haft-Etiketten
  • Aus Papier für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Aufdruck: "Flammable Gas Kl. 2"
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Hohe Klebkraft
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Rolle a 1.000 Stück
  • 100 mm x 100 mm
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,626
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, gefahrgutklasse 2.1, 83.700.33, etiketten, Gefahrenaufkleber, gefahrenetikett, gefahrgutaufkleber, klasse 2, leicht entflammbar, entflammbar, feuer, gefahrstoffetiketten, Gefahrgut, gefahrstoffaufkleber, Etiketten, Etikett, Aufkleber, Warnung, Flammable Gas, Flammable, 8370033, 8.370.033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 60,79*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 65,17*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,57*
€ 66,47*
4 Tage
23
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,64*
€ 66,59*
12 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 69,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8372091
ab € 24,27*
Zubehör
TransPak
8370038
ab € 19,89*
Zubehör
TransPak
8370034
ab € 25,93*
Zubehör
TransPak
8370044
ab € 10,58*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,49*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.