Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 12mm breitx66lfm, 54µ,, transparent leise, monta 220


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Selbstklebefilm, 12 mm breit x 66 lfm, transparent
Selbstklebefilm, 12 mm breit x 66 lfm, transparent
Artikel-Nr.:
     776-KB0005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520050
EAN/GTIN:
     4056705200500
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
  • Zum Kleben, Fixieren und Montieren
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
12 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
54 µ
Gewicht VE in KG:
0,335
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 2,29*
6 Tage
3359
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 2,33*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 2,50*
5 Tage
180
12
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 0,99*
€ 2,57*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,62*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 7920 Rollen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Rolle
ab 15840 Rollen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.