Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 50mm breitx66lfm, 52µ,, braun, leise, monta 283


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283
Artikel-Nr.:
     776-KB0015
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520101
EAN/GTIN:
     4056705201019
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 36 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
braun
Stärke:
52 µ
Gewicht VE in KG:
1,409
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun 50 mm x 66 m, pvc-packband braun, pvc packband, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PVC, Klebeband, 5520101, 5.520.101, 55.201.01, klebebänder, Packbänder, monta 283
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,51*
5 Tage
11567
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,87*
11 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,88*
5 Tage
11567
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 3,17*
8 Tage
180
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 5940 Rollen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Rolle
ab 7920 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01894* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 90,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.