Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 50mm breitx66lfm, 52µ,, transparent leise, monta 283


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, monta 283
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, monta 283
Artikel-Nr.:
     776-KB0016
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520102
EAN/GTIN:
     4056705201026
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PVC-Band
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 36 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Stärke:
52 µ
Gewicht VE in KG:
8,54
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pvc-packband transparent, pvc packband, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PVC, Klebeband, 5520102, 5.520.102, 55.201.02, klebebänder, Packbänder, monta 283
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 2,29*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,49*
11 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,61*
5 Tage
7867
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,62*
6 Tage
7867
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,88*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 5940 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.