Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 50mm breitx66lfm, 49µ,, braun, leise, tesa 4120


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Packband, tesa 4120, braun, Breite 50 mm x Länge 66 m, 49µ
PVC-Packband, tesa 4120, braun, Breite 50 mm x Länge 66 m, 49µ
Artikel-Nr.:
     776-KB0047
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520803
EAN/GTIN:
     4005800003400
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Gute Sofort- und dauerhaftung
  • Klebkraft: 2,0 N/cm
  • Reisskraft: 43 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
braun
Stärke:
49 µ
Gewicht VE in KG:
8,5
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, Packbänder, tesa 4120, verpackungsklebeband, tesa 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PVC, Klebeband, tesa, 50 µ, 5520803, 5.520.803, 55.208.03, klebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,70*
36
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,04*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03349* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 133,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.