Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, geprägt, 50mm breitx66lfm, 54µ,, braun, leise, monta 201


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm - 54 µ, leise, braun, monta 201, geprägt
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm - 54 µ, leise, braun, monta 201, geprägt
Artikel-Nr.:
     776-KB0140
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520203
EAN/GTIN:
     4056705202030
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen über 36 kg
  • Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 ± 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
braun
Stärke:
54 µ
Gewicht VE in KG:
8,82
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, monta 201, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PVC, Klebeband, geprägt, 5520203, 5.520.203, 55.202.03, klebebänder, Packbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 3,08*
4 Tage
3616
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 3,17*
12 Tage
nicht lagernd
108
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,30*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,35*
4 Tage
3616
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 3,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 5940 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02288* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.