Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 500x240x50mm, Qualität 1.3B, braun,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stanzverpackung, braun, 500 x 240 x 48 mm, Fefco 0421, (Tastaturverpackung)
Stanzverpackung, braun, 500 x 240 x 48 mm, Fefco 0421, (Tastaturverpackung)
Klappschachtel 1-wellig, 500x240x50mm, Qualität 1.3B, braun,
Artikel-Nr.:
     776-KS0016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5002698
EAN/GTIN:
     4056705026988
Suchbegriffe:
FEFCO-0421
Fefco0421
Kartonagen nach FEFCO-0421
Kartons nach FEFCO-0421

Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Karton ist perfekt für eine Tastatur geeignet
  • Für Güter bis 30 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch Einsteckdeckel mit Gegenverriegelung
Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
240 mm
Höhe innen:
48 mm
Länge außen:
518 mm
Breite außen:
246 mm
Höhe außen:
54 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,3
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
30
FEFCO Typ:
421
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,1
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, 50.026.98, warensendung, tastatur, pc tastatur, Computer tastatur, Fefco 0421, fefco0421, tastaturkarton, Stanzverpackung, Q.30, braun, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5002698, 5.002.698
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9488*
€ 1,2488*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,28*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 57,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,48*
€ 58,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 68,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,19*
€ 56,1561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.