| |
|
| Artikel-Nr.: 776-MV0009 Herst.-Nr.: 5233039 EAN/GTIN: 4056705330399 |
| |
|
| | |
| - Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
- Aussenmass: 317 x 190 mm (L x B)
- Variable Füllhöhe von 20 - 60 mm
- Eigengewicht: 83 g
- Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
- Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 270 mm | Breite innen: | 185 mm | Höhe innen: | 60 mm | Länge außen: | 317 mm | Breite außen: | 190 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,02 | Farbe: | braun | DIN: | B5 | Gewicht VE in KG: | 2,16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, 5.233.039, 52.330.39, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, maxibrief, multiwell 356, aufreißhilfe, Aufreißp, Security-Strip, Multiwell, Multibox, Verpackung, Versandkarton, Versandverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden, 5233039 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,39702* | € 1,96702* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,92* | € 2,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,66* | € 41,66* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,61* | € 42,33* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 24,75* | € 48,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3844* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|