Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, 325x300x80-150mm, Qualität 1.30 B, braun, teleskopierbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner-Versandkarton, 325 x 300 x 80 mm ( L x B x H ), braun, teleskopierbar
Ordner-Versandkarton, 325 x 300 x 80 mm ( L x B x H ), braun, teleskopierbar
Stülpdeckelkarton, 325x300x80-150mm, Qualität 1.30 B, braun, teleskopierbar
Stülpdeckelkarton, 325x300x80-150mm, Qualität 1.30 B, braun, teleskopierbar
Stülpdeckelkarton, 325x300x80-150mm, Qualität 1.30 B, braun, teleskopierbar
Stülpdeckelkarton, 325x300x80-150mm, Qualität 1.30 B, braun, teleskopierbar
Artikel-Nr.:
     776-SK0019
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5214049
EAN/GTIN:
     4056705007123
Suchbegriffe:
FEFCO-0422
Fefco0422
Aktenkarton
Ordner Versandbox

Massgeschneidert für bis zu zwei befüllte Aktenordner

  • Wellpapp-Schachtel für Akten, Ordner, Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile
  • Für Güter bis 20 kg
  • Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Hohe Stabilität durch doppelte Seitenwände
  • Höhenvariabel durch teleskopierbarer Deckel
Weitere Informationen:
Länge innen:
325 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
80 mm
Länge außen:
337 mm
Breite außen:
312 mm
Höhe außen:
86 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.30 B
FEFCO Typ:
422
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30086*
€ 1,71086*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,77*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 78,16*
8 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 72,19*
€ 98,74*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,16*
€ 93,0104
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,51*
€ 89,8569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,85*
€ 89,0715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,96*
€ 64,2124
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,43*
€ 55,2517
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.