Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maschinenumreifungsband, 12x0,55mmx3000lfm, schwarz, Kerndurchm. 200mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband, 12 mm breit x 3000 lfm, 0,55 mm Stärke, schwarz
PP-Umreifungsband, 12 mm breit x 3000 lfm, 0,55 mm Stärke, schwarz
Artikel-Nr.:
     776-UR0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650022
EAN/GTIN:
     4056705100916
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
  • Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
  • Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
  • Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
  • Geringe Spleissneigung
  • Leicht und biegsam
  • Kerndurchmesser: 200 mm
  • Gewicht je Rolle: 9,8 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
3000 m
Breite innen:
12 mm
Material:
Polypropylen
Qualität:
134kp
Farbe:
schwarz
Stärke:
0,55 mm
Gewicht VE in KG:
10,04
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,0 x 0,55mm x 3000 m, kunststoff halbpalette, umreifungsband pp 12 mm, PP, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650022, 7.650.022, 76.500.22, umreifungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 51,16*
10 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 51,92*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 88,60*
5 Tage
627
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 51,30*
€ 96,85*
5 Tage
627
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,27*
€ 106,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,60*
€ 105,434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,93*
€ 103,4467
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,92*
€ 96,2948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,33*
€ 88,4527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,10*
€ 72,709
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 47,93*
€ 57,0367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,19*
€ 53,7761
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 22,595* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.