Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierversandtasche, 250x50x353+50mm, Kraftpapier braun mit SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierversandtasche Maxi, braun, 250 x 353 x 50 mm (Off. Seite x B x Seitenf.)
Papierversandtasche Maxi, braun, 250 x 353 x 50 mm (Off. Seite x B x Seitenf.)
Artikel-Nr.:
     776-VT0060
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130023
EAN/GTIN:
     4056705006027
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche

Die umweltfreundliche Alternative zum Versand für Textilien, Zeitschriften, Kataloge usw.

  • Umweltfreundlich - belastbares braunes Kraftpapier 120 g/m²
  • Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
  • Einfach zu beschriften
  • Geringes Verletzungsrisiko durch Zackenschnitt an der offenen Seite
  • Porto-Ersparnis durch besonders geringes Eigengewicht
  • 100 % recycelbar
  • Extra breite Klebelasche: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge innen:
353 mm
Breite innen:
250 mm
Material:
Papier
Qualität:
120 g/m2
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polster versandtasche, Papierversandtasche, Papierversandtaschen, kartonversandtaschen, papiertasche, Seitenfaltentasche, Umschlag, Musterbeutel, Versand, Versandverpackung, Seitenfaltentaschen, 6130023, 6.130.023, 61.300.23
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,39*
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2921*
€ 0,3921*
4 Tage
132
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,98*
€ 85,45*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 85,45*
4 Tage
132
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 95,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,45*
€ 101,6855
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,87*
€ 93,8553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,30*
€ 86,037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,73*
€ 78,2187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,34*
€ 61,0946
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,48*
€ 57,6912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 47,98*
€ 57,0962
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,19192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.