Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekosand in 12 Farben,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/20201/full/20201-Dekosand-in-12-Farben.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/20201/full/20201-Dekosand-in-12-Farben.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-105487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260586155136
Suchbegriffe:
Deko-Sand
Dekorationssand
Dekosand
Farbsand
Fantasievolles Sandmalen mit Fingern und Sandkämmen wird aus einem Häufchen Sand im Nu eine Sonne, ein Fisch oder ein Saurier. Mit dem bunten Sand lassen sich auch schöne Bilder mit Leim auf Papier gestalten. Die vielfÖltigen Möglichkeiten fördern die Kreativität der Kinder und sprechen zugleich ihre Sinne an. Der feine Sand in 12 leuchtenden Farben bietet unzählige Möglichkeiten für kreative Kids: Er haftet mit Leim auf Papier und dreidimensionalen Objekten, z. B. zum Verzieren von Vasen und kann ganzjährig zu hübschen Dekorationen und für Geschenke eingesetzt werden. Material: gefärbter SandMaße: Polybeutel à 2,4 kg, jede Farbe Sand ist in 200 gr. Beutel gefülltAltersempfehlung: geeignet ab 3 Jahren Lieferumfang: Kunststoffbox mit 12 Farben Sand à 200 g Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: deko sand, eduplay, kreativ, rahmen, sandrahmen, sand, holzrahmen, 6439, 54140, 8593
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.