Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcoman+ Händedesinfektion, VAH zertifiziert, 1x1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/444/full/Alcoman-1000ml-ST.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/444/full/Alcoman-1000ml-ST.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7770-1236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250016440390
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
Alcoman+ Händedesinfektion, VAH zertifiziert, 1x1 l Alcoman+ ist eine aldehyd- und phenolfreie Händedesinfektion und ideal für die Anwendung in Ihrer Einrichtung. Sehr hoher Wirkungsgrad von 99,999%Zur Beseitigung von Bakterien, sowie unbehüllten Viren (Rota- und Novoviren), und behüllten Viren (HBV, HIV, HCV, ..)Bakterizide, fungizide, tuberkulozide WirkungEinwirkzeit von 30 SekundenFarblosVAH-Zertifizierung, DGHM-gelistetHaltbarkeit: 3 Jahre, nach Anbruch: 1 Jahr Nähere Informationen finden Sie auf dem bereitgestellten Produktdatenblatt. Lieferumfang: 1 Flasche à 1 Liter Produktkennzeichnung und Warnhinweise: GEFAHR Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Es sind zusätzlich die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EU) 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten Artikel 69 zu beachten. Gefahrenhinweise:H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H319 - Verursacht schwere Augenreizung.H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise - Allgemeines:P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderenZündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Sicherheitshinweise - Prävention:P280 - Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Sicherheitshinweise - Reaktion:P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen.P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, Desinfektionsmittel, alco, händedes, handdes, handdesinfektion, Desinfektion, 445
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 6,98*
€ 10,58*
Lager 7770
72
€ 1,95*
ab € 6,99*
€ 10,60*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,60*
€ 12,61
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,99* pro Liter)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.