Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißzwecken 9,5mm weiß 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/1303/full/1303-Soennecken-Reissnagel-1083-7mm-weiss-100-St--_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/1303/full/1303-Soennecken-Reissnagel-1083-7mm-weiss-100-St--_1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-2030
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reissnägel soennecken weiß
Reißzwecken aus Metall in einer praktischen Kunststoffdose. Informationen einfach aushängen und leicht wieder entfernen. Maße (Ø x L): 9,5 x 7 mm Material: Metallweiß überkapselt Lieferumfang: 100 Reißzwecken
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reissbrettstift weiss, Reißnagel, Pinnen, Heftzwecke, Anheften, Büro, Nagel, Pinnnadel, Reißzwecknadel, Wanze, Reißbrettstift, Pinnwand, 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.