| |
|
| Artikel-Nr.: 7770-52600 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Aseptoman MED ist ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben auf die Haut. Es ist besonders hautverträglich, da es keine kumulierenden Langzeitwirkstoffe enthÖlt, die sich auf der Haut anreichern können und evtl. zu Hautreizungen führen. Hervorragendes RückfettungssystemHautschonend durch rückstandsfreie WirkstoffeWirksam gegen Norovirus in 30 S.Haltbarkeit ungeöffnet: 3 JahreHaltbarkeit nach Anbruch: 1 Jahr Lieferumfang: 1 Flasche à 500ml Produktkennzeichnung und Warnhinweise: GEFAHR Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 BehÖlter dicht verschlossen halten.P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.P501Inhalt/BehÖlter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Sonstige Gefahren: Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Weitere Informationen: | | Wichtiger Hinweis: | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektion desomed aseptoman 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Desinfektion, Desinfektionsmittel, Med, aseptomanmed, 500ml |
| | |
| |