Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aludraht-Set versch. Farben, 2 mm x 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/13498/full/13498-Aludraht-Set--2-mm--je-5-m-silberfarben--goldfarben--rot--blau--apfelgru--n.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/13498/full/13498-Aludraht-Set--2-mm--je-5-m-silberfarben--goldfarben--rot--blau--apfelgru--n.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-81016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054757016322
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Bastel-Draht
Basteldraht
Das Aludraht-Set lässt sich in die meisten Bastelprojekte mit einbeziehen - sei es zum Binden, Sichern oder Dekorieren. Durch die bunten Farben bleibt das Bastelprojekt lebendig. leicht verarbeitbarFarben: silber, gold, rot, blau, apfelgrünMaße (BxL): 2 mm x 5 m Lieferumfang: 5 Rollen Aludraht Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Strangulationsgefahr durch lange Schnüre.
Weitere Suchbegriffe: Deko-Draht, Dekodraht, Effektdraht, aludraht 2mm, basteldraht, basteldraht silber, aludraht, alu-draht, alu draht, draht, bastel draht, bastelmaterial, bastel-material, bastel material, bastelutensilien, bastel utensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.