Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebesticks für 170° Pistole, transparent, à 7 mm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18928/full/18928-Klebestifte----7-mm--50-Stk-.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18928/full/18928-Klebestifte----7-mm--50-Stk-.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-91558
Hersteller:
     Play Box AB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7394311909217
Suchbegriffe:
18928
heißklebepistole
klebepistole
patronen
Damit der Bastelspaß nicht endet und sie für ihre Heißklebepistole immer einen Vorrat haben, gibt es die Klebepatronen. Die neue Patrone wird eingesetzt und schon kann weiter gebastelt und verziert werden. Maße: (ØxH) 7 mm x 10 cm Altersempfehlung: ab 6 Jahren Farbe: transparent Lieferumfang: 50 Klebepatronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.