Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13157
>
Artikel
Erste-Hilfe Verbandskasten SÖHNGEN®, Werkstatt, DIN 13157, orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7830-MKST4990
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
360111
EAN/GTIN:
4250108800354
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Erste-Hilfe Verbandskasten SÖHNGEN®, Werkstatt, DIN 13157, orange
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 7830
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
,
Betriebsverbandkoffer
,
Betriebsverbandskasten
,
Büroverbandkasten
,
Büroverbandkoffer
,
Office Verbandkasten
,
Erste Hilfe Kasten
,
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Austauschset
,
DIN-Füllsatz
,
Füllsatz
,
Füllsätze
,
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13157
,
Kunststoff-Koffer
,
Kunststoffkoffer
,
Verbandkasten
,
Verbandskästen
,
söhngen verbandkasten
,
verbandskästen
,
verbandskasten baustelle din13157
Angebote
(44)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
81
1
€ 5,45*
ab € 108,30*
€ 123,88*
Lager 1690
4 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 124,34*
Lager 2478
2 Tage
81
1
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 124,45*
Lager 1736
3 Tage
74
1
€ 4,99*
ab € 111,83*
€ 130,06*
Lager 7830
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 242,69*
€ 277,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7830
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 242,69* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 7830
Versand:
Lager 7830
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7830
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtung, Papier selbstk, 18x37 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Pflaster-Spender Salvequick incl. 6444 u 6036
Söhngen
1009070
ab € 13,83*
Zubehör
Verbandbuch DIN A5
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Meldeblock zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen, DIN A5, 50 Blatt
k.A.
ab € 9,06*
Zubehör
Transposafe Pull-Up Durchziehplombe zur Versiegelung, 210 mm, 10 Stück
k.A.
290818
ab € 6,46*
Zubehör
Transposafe Sicherheitslabel ohne Rückstände, rot, 30 x 78 mm, 250 Stück
k.A.
290819
ab € 80,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen