Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch PO dünnwandig 4:1 (16,0 : 4,0) Stange mit Kleber schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch PO dünnwandig 4:1 (16,0 : 4,0) Stange mit Kleber schwarz
Schrumpfschlauch PO dünnwandig 4:1 (16,0 : 4,0) Stange mit Kleber schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-14004-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     14004
EAN/GTIN:
     4260064461995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Stange
duennwandig
4:1

Unser dünnwandiger Premium-Schrumpfschlauch mit Innenkleber hat exzellente physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften wird u.a. für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobilindustrie eingesetzt. Der Innenkleber, welcher besonders gut auf Kunststoff, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen haftet, garantiert die Wasserdichtigkeit nach Schrumpfung. Außerdem ist dieser Premium-Schrumpfschlauch besonders flexibel und spart Ihnen damit durch seine gute Verarbeitbarkeit wertvolle Zeit.

  • Material: Polyolefin (strahlenvernetzt)
  • Farbe: schwarz
  • Kleber/ Beschichtung: mit Standard-Innenkleber
  • Stangenlänge: 1,22 m
  • Durchmesser vor/nach Schrumpf [mm]: 16/4
  • Schrumpftemperatur: ab +100 °C
  • Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm
  • Zugfestigkeit: 10,4 MPa
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis +125 °C
  • Brandschutzeigenschaften: Mantel selbstverlöschend (außer transparent), Geprüft nach UL224* -VW1* (*außer transparent)
  • Chemikalienbeständigkeit: beständig gegen alle herkömmlichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel. Nicht korrosiv, auch bei Kupfer
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Schrumpfverhältnis:
4:1
Material:
Polyolefin, halogenfrei, strahlenvernetzt
Temperatur min.:
-55 °C
Temperatur max.:
135 °C
Weitere Suchbegriffe: Polyolefin, Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,70*
€ 27,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.