Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück für Wellrohr 90°, 7,5-10-B


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Winkelstück für Wellrohr 90°, 7,5-10-B
Winkelstück für Wellrohr 90°, 7,5-10-B
Artikel-Nr.:
     7886-38080-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     38080
EAN/GTIN:
     4262458599475
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Winkelstück
90° winkelstück

Die Winkelstücke dienen der Verbindung von Wellrohr in einem Winkel von 90°. Sie zeichnen sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit und eine schnelle Montage durch Vorverrastung der Wellrohre aus.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 90
  • Außendurchmesser [mm]: 90
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis + 120 °C (3000 h) / bis 140 °C (500 h)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut
  • Chemikalienbeständigkeit: Gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, winkelstück kunststoff, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,44*
€ 43,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,10*
€ 42,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,74*
€ 41,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,21*
€ 37,14
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 29,51*
€ 35,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,20*
€ 34,75
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,06*
€ 28,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.