Das GARDENA Winkelstück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkregner T 100 un...
Kabelbrücke Winkelstück links Für Geschwindigkeiten < 10 km/h Breite x Tiefe 590 x 570 mm Überfahrhöhe 50 mm Aus Hartgummi in gelb/schwarz Ausgestattet Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen 5 Kabel...
Kabelbrücke Winkelstück rechts Für Geschwindigkeiten < 10 km/h Breite x Tiefe 590 x 570 mm Überfahrhöhe 50 mm Aus Hartgummi in gelb/schwarz Ausgestattet Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen 5 Kabe...
Die Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4'' haben sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bieten die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die Schnell-Kupplun...
Die Winkelstücke dienen der Verbindung von Wellrohr in einem Winkel von 90°. Sie zeichnen sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit und eine schnelle Montage durch Vorverrastung der Wellrohre ...
Winkelstück 90° mit Überwurfmuttern für Zähler K24 Winkelstück 90°, Zubehör für Tankanlagen AdBlue / DEF / ARLA 32 Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ...
Das GARDENA Winkelstück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 im Eckbereich. Durch die patentierte „Quick & Easy...
Die Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4'' haben sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bieten die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die Schnell-Kupplun...