Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück für Wellrohr 90°, 10-13-B


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Winkelstück für Wellrohr 90°, 10-13-B
Winkelstück für Wellrohr 90°, 10-13-B
Artikel-Nr.:
     7886-38081-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     38081
EAN/GTIN:
     4262458599482
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Winkelstück
90° winkelstück

Die Winkelstücke dienen der Verbindung von Wellrohr in einem Winkel von 90°. Sie zeichnen sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit und eine schnelle Montage durch Vorverrastung der Wellrohre aus.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Nennweite: 90
  • Außendurchmesser [mm]: 90
  • Einsatztemperatur: von -40 °C bis + 120 °C (3000 h) / bis 140 °C (500 h)
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut
  • Chemikalienbeständigkeit: Gut. Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, winkelstück kunststoff, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,5473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 78,59*
€ 93,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 77,77*
€ 92,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 74,28*
€ 88,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 68,96*
€ 82,06
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 65,19*
€ 77,58
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 54,73*
€ 65,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.