Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere für Kupfer und Aluminium bis Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere für Kupfer und Aluminium bis Ø 12 mm
Kabelschere für Kupfer und Aluminium bis Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     7886-4010006
Hersteller:
     Toolova
Herst.-Nr.:
     4010006
EAN/GTIN:
     4260362860780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere

Entdecken Sie unsere Kabelschere – die perfekte Lösung für präzises und quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Mit ihren scharfen Schneidklingen und hochwertiger Konstruktion ist diese Schere ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Handwerker und Profis in verschiedenen Branchen. Schneidbereich für Kupferkabel: 16mm² eindrähtig, 35mm² mehrdrähtig, 95mm² feindrähtig. Schneidbereich für Aluminiumkabel: 70mm² mehrdrähtig.

  • Material: Stahl/ Nylon
  • Länge [mm]: 312
  • Gewicht [g]: 322
  • Zusatzinformationen: Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln 12 bis Ø12 mm. Kupferkabel: 16mm² eindrähtig, 25mm² mehrdrähtig, 35mm² feindrähtig, Aluminiumkabel: 16mm² mehrdrähtig
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Länge:
212 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kupfer, Aluminium, Kabel, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.