Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 10mm², 12mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 10mm², 12mm
Aderendhülse unisoliert 10mm², 12mm
Artikel-Nr.:
     7886-52152-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52152
EAN/GTIN:
     4262458582514
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 1
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,70*
€ 9,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,73*
€ 8,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,59*
€ 7,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,35*
€ 7,56
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.