Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse unisoliert 10mm², 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse unisoliert 10mm², 25mm
Aderendhülse unisoliert 10mm², 25mm
Artikel-Nr.:
     7886-52156-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52156
EAN/GTIN:
     4262458585409
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: ohne
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 1
  • Farbe: keine
  • Gesamtlänge [mm]: 25
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
Weitere Informationen:
Farbe/Typ:
unisoliert
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,03992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,20*
€ 19,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,95*
€ 18,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,00*
€ 16,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,85*
€ 15,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,55*
€ 14,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,98*
€ 11,88
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.