Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse Erdschlusssicher isoliert DIN46228 10mm², 12mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse Erdschlusssicher isoliert DIN46228 10mm², 12mm rot
Aderendhülse Erdschlusssicher isoliert DIN46228 10mm², 12mm rot
Artikel-Nr.:
     7886-52573-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52573
EAN/GTIN:
     4262458585089
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig. Dadurch ist eine sichere und feste Verbindung gegeben. Durch den vergrößerten Isolationskragen sind diese Kurz- und Erdschlusssicheren Aderendhülsen passend für für Leitungen bis 3kV.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 10
  • Farbe: rot
  • Gesamtlänge [mm]: 24
  • Hülsenlänge [mm]: 12
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
rot RAL
Material:
Kupfer,galvanischverzinnt
Einsatztemperaturbis:
105 °C
Länge:
24 mm
Huelsenlänge:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelse, Erdschlusssicher, isoliert, DIN46228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,09*
€ 10,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,93*
€ 8,25
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.