Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645138835 Herst.-Nr.: 351-0200-0000-0000001500 EAN/GTIN: 4049645138835 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen: - flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Biegeradius (Schlauchmitte): | 230 mm | Gewicht: | 2,000 kg/m | Länge_m: | 15 m | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 1.48 (5.61) Inches HG | Durchmesserbereich: | 8" / 200-203mm | Marke: | AIRDUC® | Medium: | Feststoffe | Gas | Staub | Flüssig | Temp. max. Celsius: | 90 | Überdruck (IN) DIN 26057: | 5.20 (11.15) psi | Ø-Außen: | 209 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Biegeradius: | 130 mm | Ø-Innen: | 200 mm | Überdruck DIN 26057: | 0,360 (0,77) bar | Unterdruck DIN26057: | 0,050 (0,19) bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest dn200, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 61,35* | € 65,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 66,76934* | € 70,67934* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 78SRR | | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 70,96* | € 75,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 76,73* | € 80,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 76,75* | € 81,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 78SRR | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 70,96* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen | Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 1.125,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 78SRR | ![](/p.gif) | Versand: Lager 78SRR | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | ![](/p.gif) | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|